曜日別特売

ドレッシングハンド

ドレッシングハンド - アビリティーズ・ケアネットドレッシングハンド - アビリティーズ・ケアネットドレッシングハンド - アビリティーズ・ケアネット

フックの先端はC字と2連かぎ型で衣類を引き寄せる、靴下を上げ下げする、カーテンを引くなど様々な用途に使用できます。
フックは傷をつけないようにラバーコーティングされています。

材質/仕上木、スチール/ラバーコーティング質量(g)125耐荷重(kg)(目安)C型フック:13、(2連フック)15全長(cm)69握り径(Φmm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102346L35200
2,500
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする