全長10.1cm、重さ80gのコンパクトタイプなので、携帯も苦にならず、いつでもどこでも手軽に使えます。
スイッチをONして操作ボタンを押すだけで、瞬時に正確な距離を計測できます。連続計測機能で二ヶ所を同時に測ることができ、縦・横の計測も一度に測って表示できます。
最大計測20mの能力により、カーテンやカーペットのインテリア用品の購入時、絵画や室内装飾品の取り付け位置の決定、その他DIY作業、子供の身長の計測等 様々な用途で便利に使えます。
レーザー距離計は色々なメーカーで出してますが、この製品は高さ調整中もリアルタイムで距離表示出来るので調整しながら位置決めできるのがよいです。ホームセンターで固定物の距離しか測れないものを購入してしまい買い直しです。
今までわ、はしごに登り巻尺で2人がかりで計って、いたが今わ1人ですむ これからわ、自動車の長さ、幅、高さ、いろいろな楽しみが,ありそうに思います
・安くてとても正確です。
とても使いやすいですし。さすがBOSCHの製品です。
・短所は、小さくて軽いので、手に持つとふらつくことでしょうか。