リモコン

リモコン BOSCH(ボッシュ)

GLR300HVG用のリモコンです。

トラスコ品番855-1493 厚さ(mm)20 使用距離範囲(m)30 縦(mm)90 横(mm)50 使用電池単3アルカリ乾電池×1本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62101113 RC1
17,500
14,980
16,478 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする