KPメモックスⅡ

KPメモックスⅡ - NORITAKE(ノリタケ)

単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。
超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。
高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。

用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)粒度140適合材各種焼入れ鋼の難削材砥材CB形状1号結合剤V最高使用周速度(m/s)40内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621028021000KP208031.7510200
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
621028181000KP210050.810200
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
621028271000KP216031.7515200
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
621028361000KP218050.815200
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
621028451000KP219076.215300
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
621028541000KP220012715300
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
621028631000KP221076.225300
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする