曜日別特売

汎用ビト砥石WA白71号

汎用ビト砥石WA白71号 - NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA白71号 - NORITAKE(ノリタケ)
(1件のレビュー)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度220適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)6.4砥材WA白外径(Φmm)150形状71号硬度K結合剤V35R最高使用周速度(m/s)33内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621028721000E51430
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 石の勾玉作り
鉱業

本砥石は研磨盤が薄く硬いので、ヒスイやメノウなど硬い石の凹んだ局面を削り出すのに適しており、勾玉の作成に持って来いである。また、粒度が細かく緻密なので、石を滑らかに研磨できるとともに、削りくずが少なく研磨盤の消耗も少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする