NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石WA赤1号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途
焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)
粒度
60
適合材
焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など
穴径(Φmm)
19.05
厚さ(mm)
25
砥材
WA赤
外径(Φmm)
255
形状
1号
硬度
K
結合剤
V36R
最高使用周速度(m/s)
40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102888
1000E62550
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください