曜日別特売

汎用ビト砥石WA赤1号

汎用ビト砥石WA赤1号 - NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号 - NORITAKE(ノリタケ)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。

用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度80適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)19.05厚さ(mm)25砥材WA赤外径(Φmm)255形状1号硬度K結合剤V37R最高使用周速度(m/s)40内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621028971000E62570
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする