天びん・はかり用マルチプリンター

天びん・はかり用マルチプリンター - A&D

内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能。
小型・軽量(外形寸法:幅174×奥行141×高さ87mm、約500g)のため、設置場所を選ばず、また、持ち運びも容易。
RS-232C またはカレントループ入力。
テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。
便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。
クリーンルーム内での印字用に、無塵紙(別売品:AX-PP173-S)もご用意。

文字7×9ドット、約1.6(W)×3.2(H)mm印字方式インパクト式ドットマトリクス印字速度(行/秒(s))約1.6印字文字24 文字/行電源ACアダプター付属品インクリボン(1個・黒)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
接続ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103292AD-8127-9P25PAD-4212A / AD-4212B / EK-G / EK-H / ET-W / FP / FT / GF / GF-A / GF-AWP / GX-AWP / GF-K / GP / GR / GX / GX-A / GX-K / HA / HC / HD / HR / MC / BM / EK-i / EW-i / EK-L / EJ(EJ-03JAが必要) / EJ-B(EJ-03JAが必要) / FC-i / FC-Si / FT-i / FX-CT / FX-GD / FX-i / FX-iWP / FZ-CT / FZ-i / FZ-iWP / GH / HR-A / HR-AZ / HR-i / HW-C(HVW-03CJAが必要) / HV-C(HVW-03CJAが必要) / SN / AD-1690D-Sub25P用(AX-KO2116-090)、およびD-Sub9P用(AX-KO2741-100)のケーブル
65,000
取扱い終了
62103308AD-8127-DINFG(FG-23JA または FG-24-JAが必要)/ HC-i(HC-03i-JAまたはHC-04i-JAが必要) / HV-G / HV-WP / HW-G / HW-WPシリーズDIN用(AX-1786-200)のケーブル
65,000
取扱い終了
62103317AD-8127-CURRENTHR / SN-FP / STシリーズ
オプションのコンパレータ出力またはアナログ出力を搭載しているMC、GX、GF、GX-K、GF-K、GPシリーズ
オプションのカレントループ出力が必要なSN-WP、SU-2000K、SN、FT-iシリーズ
カレントループ用(AX-KO5291-100)のケーブル
65,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする