インダストリーコーワ
ほうきブラシ
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途
サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材
PVC+静電気防止毛
材質
(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)
45×95×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62103387
35005
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください