フロリストテーブル脚

フロリストテーブル脚 - 河淳フロリストテーブル脚 - 河淳フロリストテーブル脚 - 河淳フロリストテーブル脚 - 河淳フロリストテーブル脚 - 河淳フロリストテーブル脚 - 河淳
均等耐荷重(kg)80(天板をセットした状態)仕様アジャスター付材質(本体)スチール関連部品JG689内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62105453JG691575
20,240
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62105462JG692675
21,510
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,700/税込¥7,370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする