ブレットステージ9030

ブレットステージ9030 - 河淳ブレットステージ9030 - 河淳ブレットステージ9030 - 河淳ブレットステージ9030 - 河淳ブレットステージ9030 - 河淳ブレットステージ9030 - 河淳ブレットステージ9030 - 河淳ブレットステージ9030 - 河淳

本体を積み重ねてヒナ壇陳列ができます。
天板はフラワーポットリリーやフラワーポットマーガレットの位置固定ができる仕様です。
天板の深さを3段階に調節できます。

均等耐荷重(kg)30材質(本体)PPピッチ(mm)75寸法W(mm)900内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62105663GAA018KBGAA019KB,JD822,JD827,GAA021
11,390
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62105672GAA018BD濃茶GAA019BD,JD822,JD827,GAA021
11,390
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,700/税込¥7,370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする