河淳
ステップボックス30
材質(本体)
ABS、スチール
ピッチ(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×300
均等耐荷重(kg)
10
関連部品
EL739
内容量
1個
注意
※ H150mm ピッチ用ベース格納式(必要に応じて引き出して使用可能です。)
※ ステップボックス30 用のコロビ止め(EL739)があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106415
EL760
黒
¥
6,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106406
EL995
灰
¥
5,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370