ガラスバットワゴン6074

ガラスバットワゴン6074 - 河淳ガラスバットワゴン6074 - 河淳ガラスバットワゴン6074 - 河淳

氷やつららをイメージしたガラスパッドで売場にアクセントをつけ、鮮度感を演出します。
ガラスパッドはフレーム内に立たせ収納することができます。

仕様バケツ(22L)、ホース、水栓付材質(パッド)PS、(フレーム)ステンレス、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62107273DCA165
151,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1につき¥7,300/税込¥8,030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする