弦月飾皿

弦月飾皿 - 河淳

演出と機能を兼ね備えたデリカ皿です。深い奥行き感のある塗装を施しており、高級なイメージで惣菜商品を引き立てます。

材質ABS高さ(mm)57短辺(mm)230長辺(mm)290関連部品DFA155,DFA153KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62114273DFA154GG古代朱
5,320
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114282DFA154RA
5,320
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114298DFA154BU
5,320
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする