曜日別特売

メラミン角型アルベトレー

メラミン角型アルベトレー - 河淳

メンテナンスに優れた木目調の樹脂トレーです。

材質メラミン、スベリ止め付高さ(mm)32関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109内容量1個
全9種類を絞り込む
長辺(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62114343DCA385BM200300
11,910
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114352DCA385BD濃茶200300
11,910
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114368DCA385BL薄茶200300
11,910
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114377DCA386BM300400
16,890
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62114386DCA386BD濃茶300400
16,890
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62114395DCA386BL薄茶300400
16,890
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62114404DCA387BM400600
26,790
25,900
28,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62114413DCA387BD濃茶400600
26,790
25,900
28,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62114422DCA387BL薄茶400600
26,790
25,900
28,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする