曜日別特売

カードホルダー

カードホルダー - 河淳カードホルダー - 河淳カードホルダー - 河淳カードホルダー - 河淳カードホルダー - 河淳カードホルダー - 河淳

商品を動かしてもカードホルダーがズレないように、スベリ止めを装着。
裏面指ヌキ構造により棚にセットしたままで、POPの交換が簡単にできます。

透明材質(本体)PS、吸着シート付寸法H(mm)217内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62118245FK19567183
620
579
637(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62118254FK19739122
490
469
516(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62118263FK1983972
370
359
395(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,800/税込¥5,280

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする