曜日別特売

ストックカート

ストックカート - 河淳ストックカート - 河淳ストックカート - 河淳ストックカート - 河淳
材質(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム質量(kg)22サイズW1012(内寸8910)×D650×H253mmキャスター150(2輪自在・2輪固定)均等耐荷重(kg)500関連部品BE163,BE179内容量1台
注意
棚枠は別売です。棚枠の注文コードは62127722です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62127713BE058
74,640
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,900/税込¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,500/税込¥9,350
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,500/税込¥22,550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする