河淳
ストックカート
材質
(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム
サイズ
W1272×D420×H218mm
キャスター
100(4輪自在・静音仕様)、125(2輪固定)
均等耐荷重(kg)
500
関連部品
BAA025,BK519,BAA032,BAA033,BP200,BP199,BAA027,BAA026,BE405,BE414
内容量
1台
注意
棚枠は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127738
BK769
18.4
¥
38,890
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62127747
BP050
20.7
¥
52,210
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500