河淳
ストックカート棚枠
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
ピッチ(mm)
(棚受け)215、200
均等耐荷重(kg)
100
関連部品
BFA005,BBA026,BAA030,BP372,BP373,BP194,BP192
内容量
1個
注意
棚枠のみです。本体は別売りなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127783
BK519
¥
8,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,400
/
税込
¥
10,340