河淳
ストックカート
材質
(ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム
質量(kg)
7.7
キャスター
85(4輪自在)、100(2輪固定)
均等耐荷重(kg)
100
関連部品
BJ676,BJ673,BJ672,BJ674,BJ675,BAA029,BAA028,BAA031,BE418
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127792
BE101
¥
35,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350