ネスティングカート

ネスティングカート - 河淳ネスティングカート - 河淳

小物をいれるバスケットが収納できるので、天板を広く使えます。また、省スペースのネスティングも可能です。

材質(本体・バスケット)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム、ウレタン質量(kg)17キャスター100(前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)200(バスケットのみ25まで)関連部品BBA026内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62128045BK325
46,940
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,500/税込¥10,450
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥19,500/税込¥21,450
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥23,000/税込¥25,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする