リカーキャリア

リカーキャリア - 河淳リカーキャリア - 河淳リカーキャリア - 河淳リカーキャリア - 河淳リカーキャリア - 河淳リカーキャリア - 河淳リカーキャリア - 河淳リカーキャリア - 河淳
車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン関連部品BE342材質(荷台)ポリプロピレン(PP)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62128115BE3401502.1
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62128124BE3411502.3
9,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62128097BP0191001.8
6,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62128106BP0201002
9,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,300/税込¥8,030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62128097BP01948668569BCA108BUBP019 リカーキャリア24C 河淳 48668569リカーキャリア24C河淳1台
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62128106BP02048668578BCA109BUBP020 リカーキャリア24CFB 河淳 48668578リカーキャリア24CFB河淳1台
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする