河淳
ユニキャリア
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4輪自在
材質(フレーム)
スチール
関連部品
BCA017/BP609/BP739
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
※天板色はグレーのみです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62128167
BCA001GM
80
4.2
¥
10,310
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62128176
BCA005GM
120
5
¥
13,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,500
/
税込
¥
9,350