河淳
トレイラック
適合
プラトレイ6040
材質
(棚板)ABS、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段10
関連部品
BDA025BU,BDA025GR,BDA025PN,BDA025VR,BDA046,BDA047
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
棚ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62128797
BDA019
4段タイプ
117、274
¥
39,850
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62128806
BDA020
5段タイプ
117、217
¥
44,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62128815
BDA021
8段タイプ
117、217
¥
61,130
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62128824
BDA022
9段タイプ
117
¥
65,210
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
離島
数量1につき
¥
7,300
~
/
税込
¥
8,030
~