曜日別特売

トレイラック

トレイラック - 河淳トレイラック - 河淳トレイラック - 河淳トレイラック - 河淳トレイラック - 河淳トレイラック - 河淳トレイラック - 河淳トレイラック - 河淳
適合プラトレイ6040材質(棚板)ABS、(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100(4輪自在)均等耐荷重(kg)各段5関連部品BDA025BU,BDA025GR,BDA025PN,BDA025VR,BDA046,BDA047内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
棚ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62129034BDA07510段タイプ103
52,540
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129043BDA0724段タイプ223、144
35,660
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129052BDA0735段タイプ144
35,790
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129068BDA0748段タイプ144
47,710
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
沖縄地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
離島数量1につき¥7,300~/税込¥8,030~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする