河淳
バントレイカート
棚ピッチ(mm)
125、181
材質
(棚板)PP、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段15
関連部品
BA125
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129122
BA564
5段タイプ
¥
71,710
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129138
BA565
8段タイプ
¥
83,490
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
~
/
税込
¥
4,950
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
~
/
税込
¥
6,490
~
離島
数量1につき
¥
9,400
~
/
税込
¥
10,340
~