河淳
仕越ラック
材質
(棚板)PP、(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段20
関連部品
BDA055,BDA056,BA043,BA142,BA143,BA144,BA145
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
棚ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129183
BDA101
4段タイプ
295
¥
38,390
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62129192
BDA089
4段タイプ
179
¥
36,170
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62129208
BDA090
5段タイプ
127
¥
38,860
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
~
/
税込
¥
4,950
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
~
/
税込
¥
4,950
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
~
/
税込
¥
6,490
~
離島
数量1につき
¥
9,400
~
/
税込
¥
10,340
~