曜日別特売

TF3カート

TF3カート - 河淳TF3カート - 河淳TF3カート - 河淳TF3カート - 河淳
(1件のレビュー)

コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。
コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。

材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)各段35適合寸法(mm)(コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下内容量1台
注意
※コンテナは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62129278BBA017
37,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
離島数量1につき¥9,400/税込¥10,340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62129278
2023-10-29
用途: 品出し時、飲料の補充時
セブンイレブン武蔵境駅南店卸売・小売業

ドリンク類の補充用に購入しました。
以前はドリンクを入れて重くなったオリコンを何段か重ねたものから補充しており、重いオリコンを一段一段降ろし、補充したらまた戻す作業をしていました。
こちらのカートを使用してからは上げ下ろしがなくなり、品出し効率は確実にあがっています。
縦、横の幅があり、高さも含めた保管場所は先に検討しておく必要があると思います。
キャスターがついてますが載せるものは重いものだと多少小回りに影響が出ます。力もある程度必要になると感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする