河淳
ユニットカート
材質
(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
各段18
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
棚ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129287
BA568
4段タイプ
250
¥
85,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129296
BA528
4段タイプ
各210
¥
77,530
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129305
BA653
5段タイプ
250、266
¥
91,860
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129314
BA540
6段タイプ
各210
¥
97,380
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
~
/
税込
¥
4,950
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
~
/
税込
¥
6,490
~
離島
数量1につき
¥
9,400
~
/
税込
¥
10,340
~