河淳
ワイドハンガーラック
中間バーの高さが変えられる大型ハンガーラック。
店舗荷受けからバックヤードでの保管まで行えます。
材質
(本体)スチール、(ホルダー)ナイロン、(キャスター)ゴム
質量(kg)
17
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
100
関連部品
BA198
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129402
BA197
¥
65,530
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750