河淳
ストックシェルフベース SUSキャスター仕様
バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。
クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。
材質
(本体)ステンレス、(棚)ステンレス、(キャスター)ゴム
耐荷重(kg)
(合計)300、(最上棚)150
キャスター径(Φmm)
75(4輪自在・2輪ストッパー付)
内容量
1台
注意
※ 最上段の天板となる棚板はストックシェルフベースに付属しています。それ以外の棚板はオプションです。
※ベースと棚枠LR セットをセットで手配してください。
※グレーベース(キャスター4個のみ)+天板1枚のみのお届けとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129427
BEA007A01
1030
BEA001A02,BEA002A02,BC382
¥
47,060
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129436
BEA001A01
1230
BEA001A02,BEA002A02,BC383
¥
48,070
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129445
BEA003A01
1530
BEA001A02,BEA002A02,BC384
¥
52,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129454
BEA005A01
1730
BEA001A02,BEA002A02,BC385
¥
55,660
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
離島
数量1につき
¥
7,300
~
/
税込
¥
8,030
~