曜日別特売

ストックシェルフ棚枠LRセット

ストックシェルフ棚枠LRセット - 河淳ストックシェルフ棚枠LRセット - 河淳
(1件のレビュー)

バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。
クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。

材質(本体)ステンレス耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)関連部品BEA007A01,BEA001A01,BEA003A01,BEA005A01内容量1セット
注意
※棚枠LRのみの商品です。
※最下段のベースと棚枠LR セットをセットで手配してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62129506BEA001A021520
27,830
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62129515BEA002A021720
34,160
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
離島数量1につき¥9,400/税込¥10,340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62129506
2018-03-28
用途: 倉庫内の整理用

商品のバリエーションが解りにくい。
組立商品で段ボール包装の箱で包装配送料金¥13500(¥4500×3)は高い。
購入前の支払金額内に包装配送料金の表示はなかった。
配送期日のメール案内が遅い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする