河淳
ゴミカート
フレーム構造なので、汚れがたまりにくいメンテナンスフリータイプです。
キャスター
4輪自在
関連部品
BF020,BF021,BF025
ゴミ袋サイズ
90L、45L
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129716
BF024
50
100
8.8
スチール
エラストマー
¥
38,710
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000