河淳
プラジャンブラック
樹脂製で軽量な開口部の広い投げ込み陳列用バスケットです。
本体を3段まで積み重ねてラック展開できます。
色
白
材質(本体)
PP
適合サイズ
(POP)A4ヨコ、A3タテ、厚さ3mm
均等耐荷重(kg)
10
関連部品
GBA028HT,GBA030,SHA020
内容量
1個
注意
※積み重ねて使用する場合はプラジャンブラック連結バー(GBA030)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129935
GBA029HT
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370