河淳
K-WAGON本体
ストッカー付の樹脂製ワゴン。
折りたためてコンパクトに保管できます。
材質
(本体)PP、(底板)ベニヤ合板、(キャスター)ナイロン
色
黒
サイズ
(POP)A2ヨコ×厚さ5mm
キャスター径(Φmm)
65(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
300(天板+本体使用時)
関連部品
AW436
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62131387
AW437
¥
83,500
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030