曜日別特売
モノタロウ

足場ゴムバンド

足場ゴムバンド - モノタロウ足場ゴムバンド - モノタロウ足場ゴムバンド - モノタロウ
(13件のレビュー)

脚立やうま足場用のゴムバンドです。
タイヤチューブを再利用して作られています。
バンド部と金具部を利用して縛り付けるタイプです。

用途脚立、うま足場材質(バンド部)合成ゴム、(フック、リング部)スチール長さ(mm)約800幅(mm)約20厚さ(mm)約1.6~2.0質量(g)約115内容量1袋(5本)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※再利用タイヤチューブを使用しているため、厚みと重量のバラつきがあります、ご了承ください。
※ゴムチューブの再利用品のため、強度の保証が有りませんので、負荷のかかる作業には使用しないでください。またゴムに文字や柄が表記されている場合もございます。予めご了承ください。
※火災防止のため、火気には近づけないでください。
※使用しない時にも、直射日光をさけ風通しのよい場所に保管してください。
※使用の都度劣化しますので、ご使用前に損傷がないか必ず確認してください。
※フックに錆が発生した場合は使用しないでください。
※フックが伸びたり変形した場合は使用しないでください。
※ゴムバンドには衝撃荷重を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134092-
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 塗装時及びトラック荷物の仮固定
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

荷物の固定にも役立つので、軽トラックに積んでおります。

対象商品 : 62134092
2023-09-08
用途: カーポート日よけタープの固定
サービス業

西日と隣接する小学校からの飛び砂対策にタープを張りました。が付属のロープだけではテンションが緩むため、モノタロウの2種類のゴムバンドを購入し4隅に使用。意外にも安いチューブ再生の当該商品が強度もあり長さも十分でぴったりでした。安価なので劣化したら追加購入するつもり。おすすめです。

対象商品 : 62134092
2023-08-18
用途: 機械点検の時

フック付きのゴムバンドが、ホームセンターになく同等品を使っていた。
足場には足場ゴムバンドが一番使い勝手が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 62134092
2023-06-22
用途: 足場固定の時

足場ゴムバンドが探すのが難しく困っていた、
ネットで購入でき助かった。
頻繁に使わないので、劣化を考えて5本は助かります。

対象商品 : 62134092
2023-01-02
用途: 色々使える
建設業・工事業

足場用に買いましたが、まだそれ用には使ってませんが、車で荷物固定用や、作業場での扉固定など色んなとこで使えるので、5本入りですし、持ってて重宝します。輪っかの意味が不明とのレビューありましたが、輪っかにフックをかませると、連結して長くなるので便利ですよ。意外と1本では短いです。

対象商品 : 62134092
2022-07-01
用途: 材料などの固定に

再生品なのでキレイではないですが丈夫ですし、5本でこの価格は破格です。

対象商品 : 62134092
2021-01-04
用途: トラクターのタイヤのタイヤチェーン張り
農・林・水産業

トラクターのタイヤのチェーン張りに使用、タイヤの大きさが大きいので、この商品が安くて丁度良いので、毎年使用しています、今回も、リピート購入です。

対象商品 : 62134092
2020-11-03
用途: 車のボディーカバーの固定
運輸・通信業

ゴムに通してある二つのリングの使い方がわからない、誰が何に利用しても長さ調節ができる方法を明示してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする