アイリスオーヤマ
サブビーム
フラットタイプ:サブビームとビームが同じ高さになります。
落とし込みタイプ:棚板が落とし込めるようビームより低くなります。
種別
ZAM
材質
スチール
寸法D(mm)
900
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62137626
10-269-1-1
フラット
¥1,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137635
10-269-1-2
落し込み
¥1,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください