交換用ゲルシート

交換用ゲルシート - カシムラ
(2件のレビュー)

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ90mm以下の吸盤に対応。
ゲルシート×1枚入り

適合約Φ90以下の吸盤ブラック質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62143734AT-40
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: モニタを付ける為に購入
不動産業

小さめのモニタを購入した為、これを固定用に購入しました。これで取れなくなったらいいんですが、....。

対象商品 : 62143734
2022-09-10
用途: カーナビの取り付け
サービス業

今のカーナビのスタンドの吸盤が弱くなり少しの振動で外れやすくなったので、購入し取り付けしたらシッカリ取り付けできました。又吸盤が弱くなったら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする