DC充電器2.4A LN

DC充電器2.4A LN - カシムラDC充電器2.4A LN - カシムラ

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。
MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状Lightning質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86内容量1個
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62144093KL-61
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする