モノタロウ

拡大鏡 電池式 LEDライト付き

拡大鏡 電池式 LEDライト付き - モノタロウ拡大鏡 電池式 LEDライト付き - モノタロウ拡大鏡 電池式 LEDライト付き - モノタロウ拡大鏡 電池式 LEDライト付き - モノタロウ拡大鏡 電池式 LEDライト付き - モノタロウ拡大鏡 電池式 LEDライト付き - モノタロウ
(23件のレビュー)

両手を使う作業に便利!

用途検査や検品といった作業に。倍率(倍)(大)2/(小)4質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル内容量1台
注意
※拡大鏡で太陽やライト等の強い光を見ないでください。
※製品を直射日光や反射光の当る場所に放置しないでください。
※高温多湿な場所に放置しないでください。
※レンズ表面の汚れは柔らかい布等で軽く拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63055247-
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDライト付き拡大鏡(電池式).
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63055247
2024-03-26
用途: 細かな作業
製造業

生地に混入した異物の除去に使っています。アームが少し細く付け根がグラグラして少し頼りない所がありますが使えています。ライト付きで便利です。

対象商品 : 63055247
2024-03-20
用途: 説明書の解読に

LED使用でしたが100V電源でなくボタン電池3個の使用だったので少しがっかりでしたが用途は達成してます。

対象商品 : 63055247
2023-03-31
用途: Pt板半田付け
自動車・二輪車・自転車関連業

高齢に成り細かい作業の手元が見えにくい時、これは非常に便利
照明付きで満足です。
電池付属していないので別途購入が残念でした

1が参考にしています
対象商品 : 63055247
2022-11-01
用途: 細かい所
三沢産業株式会社

モノタロウ仕様でも十分です。
以前の物は廃番でなおかつ かなりの金額でした。
工場に置いておくので この金額と倍率で 良かったです

対象商品 : 63055247
2023-06-25
用途: 腕時計のメンテナンスに
大塚商店自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にしっかりして倍率も良いと思います。
電池が付属していないのが残念です。

対象商品 : 63055247
2022-12-06
用途: 縫い物をする時
飲食業

拡大鏡と灯りが一緒になっており、最高!と思いました。あり

1が参考にしています
対象商品 : 63055247
2022-11-15
用途: 細かい部品の修理に
製造業

レンズに歪みがあってあまりきれいに見えないですが、ライトが付いていて
使い勝手はいいように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63055247
2022-08-12
用途: 加工品の検品作業
S・I・テック合同会社製造業

機能も十分で価格も安く、コストパフォーマンスよし。あえて改善点をしてきするなら、ボタン電池LR41だとありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする