曜日別特売

安全靴 短靴 8512黒C付

安全靴 短靴 8512黒C付 - シモン安全靴 短靴 8512黒C付 - シモン安全靴 短靴 8512黒C付 - シモン
(1件のレビュー)

内側にロック機能付きファスナー搭載。かんたん着脱可能。引き手を倒すとファスナーが開かないロック機能付き。
スーツにもマッチするビジネスユースなデザイン。こだわりの甲被デザイン。
ワイドACM樹脂先芯。足あたりを軽減し、軽くて強い。
加水分解しないミッドソール。長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用。
ゆりかごの様な快適さ。クッション性とホールド感に優れ、足圧を分散「クレイドル・インソール」。(抗菌防臭加工)
耐久性・通気性に優れた甲被。銀付牛革を採用。
液体の侵入を防ぐ設計。甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」。
耐滑性と安心の安全性能。耐滑性に優れ、JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリア。(JIS T 8101革製S種EF合格品)

形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)銀付牛革材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)標準質量(g)855(両足/26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯メーカー商品コード1702410材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621455458512黒C付23.53E
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
621455548512黒C付243E
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
621455638512黒C付24.53E
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
621455728512黒C付253E
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
621455888512黒C付25.53E
17,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
621455978512黒C付263E
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
621456068512黒C付26.53E
17,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
621456158512黒C付273E
17,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
621456248512黒C付27.53E
17,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
621456338512黒C付283E
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62145606
2022-04-11
用途: 機器点検作業時
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

軽くて履きやすいとてもソフトで価格も手ごろで申し分ない。
防水、耐熱、静電対策 仕様があれば尚良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする