SHT
ユーティリティクランプ 標準型 強力パッド付
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)
140
締付力(kg)
1100
レール(mm)
30×14
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62150375
UM65M
2.5
165
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
62150384
UM85M
2.7
216
¥
11,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
62150393
UM105M
2.9
267
¥
11,900
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
6日以内出荷
62150402
UM125M
3.2
318
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
62150418
UM165M
3.5
419
¥
14,900
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
6日以内出荷
62150427
UM205M
4
521
¥
15,900
¥
15,880
¥
17,468
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください