ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付

ユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付 - SHTユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付 - SHTユーティリティクランプ 標準型 標準パッド付 - SHT

Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。

アゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100レール(mm)30×14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62150436UM85PM2.9216
10,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
62150445UM105PM3267
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
62150454UM125PM3.1318
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする