SHT
ユーティリティクランプ 中軽量
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
内容量
1個
全12種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.4
0.5
0.6
1.1
1.2
1.3
1.6
1.8
2.2
2.7
3
口開き(mm)
選択してください
114
165
216
254
318
419
521
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アゴの深さ(mm)
締付力(kg)
口開き(mm)
レール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62150463
UD45M
0.4
83
230
114
16×8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
62150472
UD65M
0.5
83
230
165
16×8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
62150488
UD85M
0.6
83
230
216
16×8
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
62150497
UE85M
1.1
100
390
216
20×10
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
62150506
UE125M
1.2
100
390
318
20×10
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
62150515
UF65M
1.1
120
450
165
22×11
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
62150524
UF100M
1.3
120
450
254
22×11
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
62150533
UG85M
1.6
120
550
216
25×12
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
62150542
UG125M
1.8
120
550
318
25×12
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
62150558
UG205M
2.2
120
550
521
25×12
¥
8,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
62150567
UG1257M
2.7
180
370
318
25×12
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
62150576
UG1657M
3
180
370
419
25×12
¥
8,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください