SHT
マグレベル ON/OFFスイッチ付
ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。
用途
パイプ、平板のの表面に吸着します。
寸法(mm)
100×406×25
質量(kg)
0.9
角度(°)
45/90/180
吸着力(kg)
30
内容量
1個
2月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62150978
MSL-316
¥
9,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください