曜日別特売

ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ

ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ - 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ - 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ - 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ - 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ - 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ - 花岡車輌
(3件のレビュー)

1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。
後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。
お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。

耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900内容量1個
注意
※個人宅配送不可
※台車本体は含まれません、ブレーキの後付けオプション部品のみです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62151398DA-PBDANDYステンレス・スチール台車
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62151407DA-PB2DANDYステンレス・スチール台車 留め具:ソケットタイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62151398
2018-07-27
用途: 荷物の運搬
レシップ電子株式会社

地震対策の為に購入しました。従来のものでは出っ張りがあり、足をぶつけることもありましたが、今回の改良されたものは出っ張り無く使用勝手上々です。

対象商品 : 62151398
2017-08-25
用途: ペダルブレーキ

簡単に接続でき、満足してます。もっと早く購入すればよかった

対象商品 : 62151398
2017-08-29
用途: 部品の運搬

モデルチェンジ前のブレーキは、ロックする部分が金属プレートと金属の丸棒を
擦り付けてロックするタイプだったため、磨耗が激しく、1年もしないうちに
ロックできなくなるリコール製品とも言えるお粗末な設計でしたが、今度の
ブレーキは、リンクでロックするタイプに設計が変わっており、以前より踏力も
軽く、強力に車輪をロックすることが出来るようになりました。
但し、リンク式のロックに変わったとはいえ、ブレーキを掛ける度に金属同士が
擦れる構造には変わりなく、耐久性はまだわかりません。
また、設計がおかしいのか、他の台車と共用しようとしているのか、車輪から
ブレーキシューが遠く、ボルトを目一杯出さないと車輪に届きませんでした。
今後、タイヤの磨耗やブレーキの引き摺りでタイヤ径が小さくなった場合、
ボルトが届かなくなる可能性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする