木工用インパクトドリルセット

木工用インパクトドリルセット - E-Value木工用インパクトドリルセット - E-Value木工用インパクトドリルセット - E-Value木工用インパクトドリルセット - E-Value木工用インパクトドリルセット - E-Value木工用インパクトドリルセット - E-Value
(2件のレビュー)

先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。

適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー六角軸対辺(mm)6.35
注意
※保護メガネを着用して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
六角軸対辺(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62151258EDSW-2サキネジ1セット(3本)6.35Φ9、12、15mm
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
62151267EDSW-3サキネジ1セット(5本)6.35Φ6、8、9、10、12mm
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62151242EDSW-1サキネジ1セット(3本)6.35Φ6、9、12mm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: DIY
運輸・通信業

特別に何が良いとか悪いとかはなく普通に使用できています。

対象商品 : 62151267
2018-02-04
用途: ギターの加工
製造業

先端がねじ状で食いつきがよく、ポンチ不要。ハンドドリルで使用したが楽だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする