曜日別特売

L型アウトリガー

L型アウトリガー - 長谷川工業L型アウトリガー - 長谷川工業L型アウトリガー - 長谷川工業L型アウトリガー - 長谷川工業L型アウトリガー - 長谷川工業L型アウトリガー - 長谷川工業L型アウトリガー - 長谷川工業L型アウトリガー - 長谷川工業

現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。
蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ合金適合機種【作業台】DA・DAD・DB・DBS・DBG・DBGS・EWA・WDC・WD【脚立】RZ・RZB・RZS・RAX・RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・TAK・KS・RL・XAM・SWH【足場台】DRX・DRXBセット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2幅(mm)約200(張り出し)パイプ径(Φmm)30内容量1セット(2個)
2月22日より値下げいたしました。
注意
※設置幅は取付機種によります。
※伸縮脚立にも取付できますが、その際は伸縮できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62213086PAR1.01.2
27,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする