理研商会
RIKEN 油圧シリンダ単動式
カップラ(VC70-R3)付です。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
用途
工事・加工作業用
仕様
スプリング戻し型
付属品
VCカプラ
トラスコ品番
819-9883
材質
鉄
質量(kg)
0.7
ねじ
インチねじ
受圧面積(cm
2
)
6.42
ヘッド径(Φmm)
25
最低高さ(mm)
46
必要油量(mL)
10
内容量
1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60786337
S04-15VC
15
40
58
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません