曜日別特売

バケットマウス

バケットマウス - 明邦化学
(2件のレビュー)

座れる収納ボックスです。
両開きのフタは開けたまま90度で止まります。
安定感のある大型ハンドルを採用しています。
水しぶきなどが侵入しにくいです。
別売のパーツケースBM-100を取り付けできます。
本体にはフリーケース1200ND・クリアケース1200NDサイズを立てて最大9個収納できます。

用途工具箱・道具箱、電動工具入れなど材質耐衝撃性コーポリマー仕様スライド式インナートレイ付、ワンタッチ開閉バックル、滑り止めゴム付、両開きタイプトラスコ品番794-4527セット内容スライド式トレイ(内寸275×182×65mm)質量(kg)2.74容量(L)28外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)475×335×320幅W×全長(mm)475×335有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)383×281×286(中皿から下218)シリンダ錠(別売)取付不可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×335×320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975224BM-7000 BLブルー
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60975224
2020-09-20
用途: 趣味用品の収納、持ち運び
その他業種

釣り具用のコンテナですが、ドローン機材とポータブル電源の収納と持ち運びに使っています。
ちょうどよいサイズで、作りも頑丈なので座ったり乗ったりしても問題ありません。
蓋は前後どちらからでも開きますし、蓋自体を取り外すこともできるのでありがたいです。
サイドにポケットやフックなどのオプション品を付けられるようですが、モノタロウではパーツケースしか取り扱いが無いようです。
インナートレイは完全フラットなので、他社製品のように仕切り板が付けられたらもっと良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 60975224
2018-01-15
用途: パーツの収納
サニー電子株式会社

前にブラックを購入し、使い勝手がよいので、ブルーも追加購入しました。
パーツの種別によって分けることが出来そうです。
ディープケースに収納したものが、きれいに収まるので、大変便利です。
強度も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする